コヅチ
工具差し
仕様
型押しタイプ
材質
生地:牛黒床皮 金具:スチールメッキ
ベルト幅(mm)
(約)60
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11194858
WTV-300R
レッド
¥
5,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11194867
WTV-300BU
ブルー
¥
5,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11194876
WTV-301R
レッド
¥
5,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11194885
WTV-301BU
ブルー
¥
5,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11194901
WTV-304BK
ブラック
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11194910
WTV-304R
レッド
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11194919
WTV-304BU
ブルー
¥
7,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください