アイネット
シート押さえパッド
コの字ピン用の押さえパッドです。
用途
防草シートの固定、その他シートの固定 等
材質
ポリプロピレン
色
黒
穴径(mm)
中央:5、横長:12
直径(mm)
60
内容量
1袋(50枚)
注意
※ピンは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11195190
-
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください