従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。
今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。
さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。
ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。
内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
| 注文コード | 品番 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11789341 | - | ¥1,439 | ¥1,583 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |
| 濃縮洗剤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 | 厨房・ホール用洗剤 無リン | 油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ | 超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ | |
| 液性 | アルカリ性 | アルカリ性 | アルカリ性 | アルカリ性 |
| 内容量 | 4kg | 3.6L | 1L | 500g |
| 除菌 | 有 | 無 | 無 | 有 |
| 洗浄力 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 機械油 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| グリース汚れ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★ |
| エンジンオイル | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 動植物油 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 焦げ付き油 | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
| インキ汚れ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |



ガスレンジの油汚れがよく落ちます。
薄めて使っても良さそうです。
レンジフード外装は、四倍希釈で良好でしたので期待して
他のこびりついた油に移行しましたが、わたし個人の
感覚として、価格も高いので、従来品で良いと感じました。
あくまで、個人の感想です。
期待し過ぎたのかも知れません。
頑固な焦げ付きに塗り、一晩おいたらスルスルと剥がれ落ちました。ねっとりとしていて流れ落ちにくいのが良いです。大容量だし、安かったのでまた買いたいと思います。
布に付いた古い油汚れも落ちました。満足です。
先に5-56等のオイルでクレンジングすると落ちやすいです。
パーツクリーナーの使えない場所の時に使います。
確実に脱脂でき汚れも良く落ちます。
まだ使用していませんが
既存換気扇等の油汚れ洗浄に
使えそうですね!(^^)!