ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)

ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置) - リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置) - リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置) - リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置) - リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置) - リンナイウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置) - リンナイ

ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)

用途プロパン用質量(kg)36シャイニーシルバーガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×450×900リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:(0.22MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11201316RUFH-USE2408AW2-3/LP
600,000
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする