ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)

ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)

用途プロパン用ガスの種類LPガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全29種類を絞り込む
給湯号数
給水・給湯接続
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197116RUFH-A1610SAW(A)/LP35ユーロホワイト1615A(R1/2)
395,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197141RUFH-A1610SAW2-3(A)/LP35ユーロホワイト1615A(R1/2)
415,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197360RUFH-A1610AW(A)/LP35ユーロホワイト1615A(R1/2)
437,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197378RUFH-A1610AW2-3(A)/LP35ユーロホワイト1615A(R1/2)
456,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197396RUFH-A1610AW2-1(A)/LP35ユーロホワイト1615A(R1/2)
448,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197920RUFH-A2400SAW2-1(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
459,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197938RUFH-A2400SAW(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
451,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197956RUFH-A2400SAW2-6(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
476,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197981RUFH-A2400SAW2-3(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
468,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198297RUFH-A2400AW2-1(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
501,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198315RUFH-A2400AW(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
493,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198340RUFH-A2400AW2-6(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
518,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198358RUFH-A2400AW2-3(A)/LP37ユーロホワイト2420A(R3/4)
509,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200896RUFH-E2408SAW2-6(A)/LP35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
530,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200939RUFH-E2408SAW2-3(A)/LP35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
523,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201018RUFH-E2408SAW2-1(A)/LP35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
516,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201115RUFH-E2408AW2-1(A)/LP35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
554,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201158RUFH-E2408AW2-6(A)/LP35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
568,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201219RUFH-E2408AW2-3(A)/LP35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
561,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203136RUFH-E1617SAW(A)/LP32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
428,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203179RUFH-E1617SAW2-3(A)/LP32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
442,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203301RUFH-E1617AW(A)/LP32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
465,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203337RUFH-E1617AW2-3(A)/LP32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
479,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203556RUFH-E2407SAW(A)/LP32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
451,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203599RUFH-E2407SAW2-3(A)/LP32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
465,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203757RUFH-E2407AW(A)/LP32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
488,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203800RUFH-E2407AW2-3(A)/LP32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
503,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203958RUH-E1613W2-1(A)/LP36.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
369,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11203976RUH-E2403W2-1(A)/LP36.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
420,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11203958RUH-E1613W2-1(A)/LP57127397RUH-E1617W2-1/LPRUH-E1613W2-1(A)/LP ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) リンナイ 57127397ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)リンナイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11203976RUH-E2403W2-1(A)/LP57127415RUH-E2407W2-1/LPRUH-E2403W2-1(A)/LP ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型) リンナイ 57127415ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)リンナイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする