リンナイ
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)
用途
プロパン用
色
シャイニーシルバー
ガスの種類
LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×250×750
リモコン
別売り
給湯号数
24
給水・給湯接続
20A(R3/4)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11200476
RUFH-EP2407SAW2-3(A)/LP
34
¥
523,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200580
RUFH-EP2407AW2-3(A)/LP
34
¥
561,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201420
RUFH-EP2408SAW2-6(A)/LP
36
¥
588,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201456
RUFH-EP2408SAW2-3(A)/LP
36
¥
582,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201596
RUFH-EP2408AW2-6(A)/LP
36
¥
626,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201718
RUFH-EP2408AW2-3(A)/LP
36
¥
619,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください