曜日別特売

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)

用途都市ガス用ガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全27種類を絞り込む
給湯号数
給水・給湯接続
27種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197168RUFH-A1610SAT(A)/13A35ユーロホワイト1615A(R1/2)
406,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197265RUFH-A1610SAT2-3(A)/13A35ユーロホワイト1615A(R1/2)
426,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197430RUFH-A1610AT2-1(A)/13A35ユーロホワイト1615A(R1/2)
459,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197509RUFH-A1610AT(A)/13A35ユーロホワイト1615A(R1/2)
448,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197606RUFH-A1610AT2-3(A)/13A35ユーロホワイト1615A(R1/2)
468,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198008RUFH-A2400SAT2-3(A)/13A37ユーロホワイト2420A(R3/4)
479,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11198087RUFH-A2400SAT(A)/13A37ユーロホワイト2420A(R3/4)
462,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11198191RUFH-A2400SAT2-6(A)/13A37ユーロホワイト2420A(R3/4)
495,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
11198385RUFH-A2400AT2-3(A)/13A37ユーロホワイト2420A(R3/4)
520,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11198471RUFH-A2400AT2-1(A)/13A37ユーロホワイト2420A(R3/4)
512,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198568RUFH-A2400AT(A)/13A37ユーロホワイト2420A(R3/4)
504,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11198665RUFH-A2400AT2-6(A)/13A37ユーロホワイト2420A(R3/4)
529,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
11200668RUFH-E2408AT2-6(A)/13A35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
578,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200966RUFH-E2408SAT2-3(A)/13A35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
534,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11201045RUFH-E2408SAT2-6(A)/13A35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
541,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201246RUFH-E2408AT2-3(A)/13A35シャイニーシルバー2420A(R3/4)
571,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11203206RUFH-E1617SAT2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
452,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203249RUFH-E1617SAT(A)/13A32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
438,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203371RUFH-E1617AT2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
490,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203407RUFH-E1617AT(A)/13A32.5シャイニーシルバー1615A(R1/2)
476,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203626RUFH-E2407SAT(A)/13A32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
462,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203687RUFH-E2407SAT2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
476,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203827RUFH-E2407AT2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
513,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203888RUFH-E2407AT(A)/13A32.5シャイニーシルバー2420A(R3/4)
499,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199977RUH-V1613T(C)/13A33.5ユーロホワイト1615A(R1/2)
361,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11200011RUH-E1613T2-1(A)/13A36.5ユーロホワイト1615A(R1/2)
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11200090RUH-E2403T2-1(A)/13A36.5ユーロホワイト2420A(R3/4)
431,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11199977RUH-V1613T(C)/13A57127625RUH-A1610T/13ARUH-V1613T(C)/13A ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイ 57127625ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11200011RUH-E1613T2-1(A)/13A57127467RUH-E1617T2-1/13ARUH-E1613T2-1(A)/13A ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイ 57127467ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11200090RUH-E2403T2-1(A)/13A57127485RUH-E2407T2-1/13ARUH-E2403T2-1(A)/13A ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイ 57127485ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする