ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型)

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型)

用途都市ガス用ガスの種類都市ガスリモコン別売りグリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197186RUFH-A1610SAB(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
406,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197290RUFH-A1610SAB2-3(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
426,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197448RUFH-A1610AB2-1(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
459,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197527RUFH-A1610AB(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
448,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197631RUFH-A1610AB2-3(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
468,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198026RUFH-A2400SAB2-3(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
479,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198105RUFH-A2400SAB(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
462,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198209RUFH-A2400SAB2-6(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
495,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198410RUFH-A2400AB2-3(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
520,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198489RUFH-A2400AB2-1(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
512,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198586RUFH-A2400AB(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
504,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198690RUFH-A2400AB2-6(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
529,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199128RVD-A2000SAB(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
394,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199268RVD-A2000AB(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
435,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199347RVD-A2000SAB2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
443,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199469RVD-A2000AB2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
485,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199566RVD-A2400SAB(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
420,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199706RVD-A2400SAB2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
469,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199785RVD-A2400AB(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
462,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199907RVD-A2400AB2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
511,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200686RUFH-E2408AB2-6(A)/13A35シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
578,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201070RUFH-E2408SAB2-6(A)/13A35シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
541,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203651RUFH-E2407SAB(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
462,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203705RUFH-E2407SAB2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
476,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203845RUFH-E2407AB2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
513,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203906RUFH-E2407AB(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
499,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200029RUH-E1613B2-1(A)/13A36.5ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11200108RUH-E2403B2-1(A)/13A36.5ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
431,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11200029RUH-E1613B2-1(A)/13A57127510RUH-E1617B2-1/13ARUH-E1613B2-1(A)/13A ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) リンナイ 57127510ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11200108RUH-E2403B2-1(A)/13A57127528RUH-E2407B2-1/13ARUH-E2403B2-1(A)/13A ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型) リンナイ 57127528ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内後方排気型)リンナイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする