曜日別特売

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型)

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS延長前排気型)

用途都市ガス用質量(kg)33.5ユーロホワイトガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600リモコン別売り給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
給湯号数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
給湯号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11199110RVD-A2000SAT(B)/13A20
394,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11199250RVD-A2000AT(B)/13A20
435,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199329RVD-A2000SAT2-3(B)/13A20
443,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199451RVD-A2000AT2-3(B)/13A20
485,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199548RVD-A2400SAT(B)/13A24
420,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11199688RVD-A2400SAT2-3(B)/13A24
469,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11199767RVD-A2400AT(B)/13A24
462,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199889RVD-A2400AT2-3(B)/13A24
511,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする