曜日別特売

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型)

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型)

用途都市ガス用ガスの種類都市ガスリモコン別売りグリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全34種類を絞り込む
給湯号数
給水・給湯接続
34種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197211RUFH-A1610SAU(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
406,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197308RUFH-A1610SAU2-3(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
426,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197466RUFH-A1610AU2-1(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
459,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197545RUFH-A1610AU(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
448,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197649RUFH-A1610AU2-3(A)/13A35ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
468,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198051RUFH-A2400SAU2-3(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
479,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11198130RUFH-A2400SAU(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
462,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198227RUFH-A2400SAU2-6(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
495,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
11198428RUFH-A2400AU2-3(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
520,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11198507RUFH-A2400AU2-1(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
512,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198611RUFH-A2400AU(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
504,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198708RUFH-A2400AU2-6(A)/13A37ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
529,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
11199146RVD-A2000SAU(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
394,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199286RVD-A2000AU(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
435,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199365RVD-A2000SAU2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
443,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199487RVD-A2000AU2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002020A(R3/4)
485,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199591RVD-A2400SAU(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
420,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199731RVD-A2400SAU2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
469,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11199810RVD-A2400AU(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
462,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199925RVD-A2400AU2-3(B)/13A33.5ユーロホワイト470×240×6002420A(R3/4)
511,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200711RUFH-E2408AU2-6(A)/13A35シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
578,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200991RUFH-E2408SAU2-3(A)/13A35シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
534,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201088RUFH-E2408SAU2-6(A)/13A35シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
541,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201271RUFH-E2408AU2-3(A)/13A35シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
571,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11203231RUFH-E1617SAU2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7501615A(R1/2)
452,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203267RUFH-E1617SAU(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7501615A(R1/2)
438,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203389RUFH-E1617AU2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7501615A(R1/2)
490,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203425RUFH-E1617AU(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7501615A(R1/2)
476,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203669RUFH-E2407SAU(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
462,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203730RUFH-E2407SAU2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
476,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203870RUFH-E2407AU2-3(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
513,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11203931RUFH-E2407AU(A)/13A32.5シャイニーシルバー480×250×7502420A(R3/4)
499,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200047RUH-E1613U2-1(A)/13A36.5ユーロホワイト480×250×7501615A(R1/2)
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11200126RUH-E2403U2-1(A)/13A36.5ユーロホワイト480×250×7502420A(R3/4)
431,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11200047RUH-E1613U2-1(A)/13A57127546RUH-E1617U2-1/13ARUH-E1613U2-1(A)/13A ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) リンナイ 57127546ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11200126RUH-E2403U2-1(A)/13A57127571RUH-E2407U2-1/13ARUH-E2403U2-1(A)/13A ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型) リンナイ 57127571ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする