ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型)

ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機 カエッコタイプ(PS扉内上方排気型)

用途都市ガス用質量(kg)38シャイニーシルバーガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11202059RUFH-TE2406AU2-6(A)/13A
606,000
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11202391RUFH-TE2405SAU(A)/13A
490,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11202470RUFH-TE2405SAU2-3(A)/13A
504,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11202585RUFH-TE2405AU(A)/13A
527,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11202671RUFH-TE2405AU2-3(A)/13A
541,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11202786RUFH-TE2406SAU2-6(A)/13A
569,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする