曜日別特売

ガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型)

ガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型)

用途都市ガス用ユーロホワイトガスの種類都市ガスリモコン別売り内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全19種類を絞り込む
給湯号数
給水・給湯接続
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197710RUFH-A1610SAFF2-1(A)/13A36480×250×7501615A(R1/2)
477,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197728RUFH-A1610SAFF(A)/13A36480×250×7501615A(R1/2)
465,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11197746RUFH-A1610SAFF2-3(A)/13A36480×250×7501615A(R1/2)
484,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197771RUFH-A1610AFF2-1(A)/13A36480×250×7501615A(R1/2)
518,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197789RUFH-A1610AFF(A)/13A36480×250×7501615A(R1/2)
507,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197807RUFH-A1610AFF2-3(A)/13A36480×250×7501615A(R1/2)
526,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197825RUFH-VD2401SAFF2-3B/13A37470×240×6002420A(R3/4)
479,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197868RUFH-VD2401AFF2-3B/13A37470×240×6002420A(R3/4)
521,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198769RUFH-A2400SAFF(A)/13A38480×250×7502420A(R3/4)
521,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198787RUFH-A2400SAFF2-3(A)/13A38480×250×7502420A(R3/4)
537,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198805RUFH-A2400SAFF2-1(A)/13A38480×250×7502420A(R3/4)
530,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198830RUFH-A2400AFF(A)/13A38480×250×7502420A(R3/4)
563,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198848RUFH-A2400AFF2-3(A)/13A38480×250×7502420A(R3/4)
579,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198866RUFH-A2400AFF2-1(A)/13A38480×250×7502420A(R3/4)
571,000
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198970RUFH-E2406SAFF2-1(B)/13A40480×250×8002420A(R3/4)
568,000
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198988RUFH-E2406SAFF2-6(B)/13A40480×250×8002420A(R3/4)
582,000
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199006RUFH-E2406AFF2-1(B)/13A40480×250×8002420A(R3/4)
605,000
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199031RUFH-E2406AFF2-6(B)/13A40480×250×8002420A(R3/4)
619,000
439,800
483,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11199959RUH-V1613FF(C)/13A33.5480×250×7501615A(R1/2)
364,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11199959RUH-V1613FF(C)/13A57127650RUH-A1610FF/13ARUH-V1613FF(C)/13A ガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型) リンナイ 57127650ガス給湯暖房用熱源機(FF方式・屋内壁掛型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする