曜日別特売

充電式選定ハサミ 本体のみ

充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ

クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現
スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる
ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる
最大切断枝径25mm
楽に操れる軽量900g
作業中の持ち運びに便利なホルスター付き
モニターと音で開口パターンをお知らせ
1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能

仕様本体のみ適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン最大切断枝径(Φmm)25内容量1台
取扱説明書:(1.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11196897DSH1120 本体のみ
68,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする