ソフトクリヤー 標準+ストロング

ソフトクリヤー 標準+ストロング - 槍木産業ソフトクリヤー 標準+ストロング - 槍木産業ソフトクリヤー 標準+ストロング - 槍木産業

フィルムに優しいハウス洗浄機
優れた洗浄力
特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水
バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄
「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」
頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ
従来品よりも硬く、目が粗い仕様
しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。
吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g

仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)材質アルミ製竿(1.5~5mスライド調整)寸法(cm)洗浄幅:5.5乾燥質量(kg)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11207291標準スポンジ、ストロングスポンジ各1個
41,260
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする