槍木産業
コロコロこころ
適度に楽々鎮圧
使い方いろいろ
雨による表土や種の流出を防止
種と土を密着、発芽率向上
たまねぎなどの苗に、活着・肥大促進効果など
仕様
土付着防止スポンジ付き
質量(kg)
7.2
直径(Φcm)
ローラー部:15
幅(cm)
ローラー部:30
全長(cm)
133
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207379
-
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません