槍木産業
エスカルゴ
車幅可変タイヤ付きイス
うねをまたいで座れる
間引きに
白菜等の定植に
質量(kg)
7.1
寸法(cm)
うね幅:38~56(7段階調節可能)、車幅/タイヤ芯々:48~66
全長(cm)
38
座面高(cm)
29/32
外径(Φcm)
タイヤ:22
車高(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207300
-
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません