槍木産業
ソフトクリヤー 標準セット
フィルムに優しいハウス洗浄機
優れた洗浄力
特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水
バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄
仕様
スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付)
材質
アルミ製竿(1.5~5mスライド調整)
寸法(cm)
洗浄幅:5.5
乾燥質量(kg)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207817
標準スポンジ2個
¥
38,280
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった