槍木産業
大型アルミベリーカー
いちご収穫台車
超軽量(約5.4kg)
イスコロと併用でもっと便利
利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg)
5.4
荷台寸法(mm)
760~1160×530
全長(cm)
71
車幅(mm)
タイヤ芯々:950~1350
タイヤ外径(mm)
230
車高(mm)
860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11207869
-
¥
46,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません