吉田商事
水抜きカップリング
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
d
L
質量(g)
最大径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11208718
KSD-17
適合可とう管:#17
24.6
51
130
37
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208727
KSD-24
適合可とう管:#24
31.2
57
210
46
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208736
KSD-30
適合可とう管:#30
38
65
290
53
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208745
KSD-38
適合可とう管:#38
46
71
400
61
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208761
KSD-50
適合可とう管:#50
58
77
620
75
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208770
KSD-63
適合可とう管:#63
73
86
910
92
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208779
KSD-76
適合可とう管:#76
86.5
92
1160
106
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208788
KSD-83
適合可とう管:#83
92.4
95
1525
117
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください