吉田商事
ねじ無コンビネーションカップ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
d
L
質量(g)
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11208980
VKC-17-19
1箱(25個)
適合可とう管:#17
19.6
43
55
22
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208989
VKC-24-25
1箱(25個)
適合可とう管:#24
25.9
45
71
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11208998
VKC-30-31
1箱(25個)
適合可とう管:#30
32.3
47
91
22
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209007
VKC-38-39
1箱(10個)
適合可とう管:#38
38.6
55
150
27
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209016
VKC-50-51
1箱(10個)
適合可とう管:#50
51.3
55
196
27
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209025
VKC-63-63
1箱(5個)
適合可とう管:#63
64.2
73
330
35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209041
VKC-76-75
1箱(2個)
適合可とう管:#76
76.9
73
382
35
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください