ミニハロゲン電球

ミニハロゲン電球 - ウシオライティングミニハロゲン電球 - ウシオライティングミニハロゲン電球 - ウシオライティング
電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
口金
外径の基準寸法(mm)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209470J12V50W/F(最大)50G6.35、E11Φ11 × 423000K870
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209479J12V20WAS/F(最大)20G4Φ9 × 332800K310
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209488J12V50W(最大)50G6.35Φ11 × 423000K900
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11209531J12V20WAS(最大)20G4Φ9 × 332800K320
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11209540J12V50WAS(最大)50GY6.35Φ11 × 442900K950
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11209549J12V50WAS/EZN(最大)50EZ10Φ11 × 552900K950
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11209558J12V75WAS(最大)75GY6.35Φ11 × 442950K1450
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209567J12V75WAS/EZN(最大)75EZ10Φ11 × 552950K1450
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
11209515J12V100WA(最大)100GY6.35Φ11 × 443000K2400
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11209515J12V100WA71349961J12V100WAJ12V100WA ミニハロゲン電球 ウシオライティング 71349961ミニハロゲン電球ウシオライティング1箱(100個)
359,800
税込395,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする