ウシオライティング
ハロゲンランプ
電圧(V)
12
消費電力(W)
(最大)20
口金
EZ10
外径の基準寸法(mm)
Φ50 × 60
相関色温度(K)
3000K
全光束(Lm)
340
定格寿命(時間)
4000
周波数
50/60Hz
機能
2タイプの口金(EZ10、GU5.3),
電球形状
ハロゲン球
ミラー径(Φmm)
Φ50
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11209646
JR12V20WLM/K/EZ-H
1450
20
中角
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209655
JR12V20WLN/K/EZ-H
8500
8
狭角
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209671
JR12V20WLW/K/EZ-H
600
35
広角
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください