Bluetoothテンキー

Bluetoothテンキー - iCleverBluetoothテンキー - iCleverBluetoothテンキー - iCleverBluetoothテンキー - iCleverBluetoothテンキー - iCleverBluetoothテンキー - iCleverBluetoothテンキー - iCleverBluetoothテンキー - iClever

【35のキーを搭載したテンキー】
page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。
【マルチペアリング・3台まで接続可能】
Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。
【人間工学に基づいた設計】
人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。
【優れた耐久性・超薄型設計】
アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。
【Type-C充電式・省エネ設計】
Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。
【幅広い互換性】
iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。

ブラック質量(g)約160対応OSWindows OS寸法(cm)14.8×12.5×1.1連続使用時間90時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0接続台数(可能台数)3操作距離10m内容量1台
注意
※推奨Bluetoothバージョン:Bluetooth3.0以降
※Bluetooth2.1以前のデバイスは、接続や動作が正常に行われない可能性があります。
※外付けBluetoothアダプターは、機種の互換性により接続や動作が正常に行われない可能性があります。

※下記のデバイス・OS・使用方法は、互換性不良による接続・動作エラーが起こる可能性があるため、非対応・非推奨としております。予めご了承ください。
※ ・iPad mini5、Mac mini、Lenovo yoga Tab11、Nokiaスマホ、Amazon Fire TV Stick、Samsung Smart TV(UE37ES5500/UE55KU6400U/UE48JU6400)、推奨バージョンのBluetoothが搭載されていないデバイス、PS5等ゲーム機、ミニPC
※ ・AndroidOS12、FireOS、ChromeOS、Linux、他商品ページに対応の記載がされていないOS
※ ・リモートデスクトップ、Mac Boot Camp

※Androidデバイスをご使用のお客様へ:Androidデバイスは機種やOSにより仕様が異なるため、ご使用の接続先Androidデバイスの仕様上、一部非対応の機能が生じる可能性があります。

※接続先デバイスがWindows/Androidの場合は、テンキーは接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。Mac/iOSデバイスと接続する場合のみ、テンキーは非連動型となります。Windows/AndroidのテンキーレスPCをご使用の際は、一部がNumlockと連動するため(例:Uキーを押すと4が入力される、など)、予めご注意ください。

※充電ケーブルは付属していますが、同じ端子であれば市販のものも使用可能です。

※当製品は[カンマ][スペース]キーのないテンキーです。WordやExcelのオートコレクト機能(例:[ドット]キーを2回押すと「カンマ」が出力されるよう設定する)など、ご使用のデバイスやアプリの設定よりご使用ください。

※当製品の[=]キーは仕様上、接続先デバイスのキーボードレイアウトにより出力される記号が異なります。
※・日本語(JIS)配列の場合:=イコールが出力されます。
※・英語(US)配列の場合:_アンダーバーが出力されます。
※ご使用の接続先デバイスのキーボードレイアウトが英語(US)配列である場合は、当製品では「=イコール」の入力をご使用いただけません。

※5秒間操作がない場合、省電力のため自動でランプが消灯します。いずれかのキーを押すと再度点灯します。
※その後30分間操作がない場合は、スリープモードに入ります。いずれかのキーを押し2~3秒ほどお待ちいただくと、動作が復帰します。

※当製品は一般的な数字入力テンキーです。テンキー本体から各ボタンへオリジナルのショートカットを登録することはできません。左手デバイスとして使用する場合は、ご使用の接続先デバイス設定やアプリ設定をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209777IC-KP11
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする