曜日別特売

IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット

IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット - IN WIN(インウィン)

「PII」シリーズ1300W電源ユニット
80PLUS Platinum認証取得
最新のATX 3.1準拠
最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載
完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル
135mm FDB冷却ファン搭載
自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール
システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載
日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現
各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)
10年保証

仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11213216IW-PS-PII1300W
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする