折りたたみ式キーボード

折りたたみ式キーボード - iClever折りたたみ式キーボード - iClever折りたたみ式キーボード - iClever折りたたみ式キーボード - iClever折りたたみ式キーボード - iClever折りたたみ式キーボード - iClever折りたたみ式キーボード - iClever折りたたみ式キーボード - iClever

【フルサイズ折りたたみ式キーボード テンキー搭載】
便利なテンキーを搭載した折りたたみ式キーボードです。使い慣れたUS配列とノートパソコン向けのパンタグラフ構造で生産性を向上させます。このキーボードは、静かで手触りが良く、自宅やオフィスのほか、旅行先や喫茶店などあらゆる場面で快適なタイピング体験を提供します。▲ご注意:このキーボードはUS配列であり、JIS配列ではありません。予め、接続先デバイスのキーボードレイアウト設定を「英語キーボード(101/102キー)」や「ANSI」に変更してください。また、かな入力の使用はおすすめしません。
【マルチペアリング可能】
Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。 iOS、iPadOS、Android、Windows、MacのBluetooth機能を搭載しているデバイスに対応しており、最大3台までペアリングが可能、切り替えも簡単です。
【小型・軽量】
12mmのスリムボディ、210gの軽量、17mmの標準的なキー間隔、および185×95×17mmの折り畳み可能な寸法(iPhoneのようなサイズ)です。ハンドバッグやポケットにスッキリと収まります。
【Type-C充電式&長時間稼働可能】
210mAhリチウムイオンバッテリー内蔵&Type-C充電式で、1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします。また、30分間操作がない場合は、自動的にスリープモードに入ります。※スリープモードは、いずれかのキーを押して2~3秒経つと復帰します。
【優れた耐久性】
表面は工学レベルのABS素材を採用し、滑り止め、指紋防止、傷防止効果があります。

寸法(mm)327×95×11.7(開いた状態)ブラック質量(g)約210対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)連続使用時間1ヶ月以上(1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします)キー配列US配列充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離15m内容量1台
注意
※推奨Bluetoothバージョン:Bluetooth3.0以降
※Bluetooth2.1以前のデバイスは、接続や動作が正常に行われない可能性があります。
※外付けBluetoothアダプターは、機種の互換性により接続や動作が正常に行われない可能性があります。

※下記のデバイス・OS・使用方法は、互換性不良による接続・動作エラーが起こる可能性があるため、非対応・非推奨としております。予めご了承ください。
※ ・iPad mini5、Mac mini、Lenovo yoga Tab11、Nokiaスマホ、Amazon Fire TV Stick、Samsung Smart TV(UE37ES5500/UE55KU6400U/UE48JU6400)、推奨バージョンのBluetoothが搭載されていないデバイス、PS5等ゲーム機、ミニPC
※ ・FireOS、ChromeOS、Linux、他商品ページに対応の記載がされていないOS
※ ・リモートデスクトップ、Mac Boot Camp

※Androidデバイスをご使用のお客様へ:Androidデバイスは機種やOSにより仕様が異なるため、ご使用の接続先Androidデバイスの仕様上、一部非対応の機能が生じる可能性があります。

※折りたたみキーボードの回路はフルキーボードと異なるため、一部のショートカットキー(複数キーの同時押し)が機能しない可能性があります。

※仕様上[Ctrl]+[Fn]を同時に押すと、どのOSであっても「仮想キーボード表示」のコマンドが認識されます。そのため、[Ctrl]+[Fn]+[▲/▼]などのショートカットキーは機能しない場合があります。

※[numlock]キーは、Windowsと一部のAndroidへの接続時のみ「Numlock機能」として機能します。
※Mac接続時はクリアキーとして機能し、iOS/iPadOS接続時は非対応機能となるため、これらのOSでは[numlock]キーは使用できず、テンキーエリア(右折りたたみ部分)は数字入力のみ機能します。

※充電ケーブルは付属していますが、同じ端子であれば市販のものも使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209865IC-BK09
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする