曜日別特売

ウルトラズームライト

ウルトラズームライト - マクロスウルトラズームライト - マクロスウルトラズームライト - マクロスウルトラズームライト - マクロスウルトラズームライト - マクロスウルトラズームライト - マクロスウルトラズームライト - マクロス

ズーム機能を使うと最大で約500m先まで照射できる懐中電灯。
さらにモバイルバッテリーとしても使えるため、災害時のための備えやアウトドアに最適です。
点灯モードは5種類のバリエーション。(100%、50%、30%、点滅、SOS)
USB充電式。

付属品USBコード、ストラップ適合内蔵充電池:リチウムイオン電池3.7V 2500mAh材質(本体)アルミ PS ゴム電源USB充電式本体質量(g)約320保護等級IP54相当バッテリー容量(Ah)2.5本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)50×175明るさ(Lm)最大約800電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11208280MEL-203
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする