曜日別特売

蓄光ドアノブ表示

蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ蓄光ドアノブ表示 - エルティーアイ

火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。

用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1シート
注意
※貼り付ける前に対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11208201AFDR-PUSHレバー:5×100×2枚、リング:外径100・80、押すシールΦ60
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11208210AFDR-PULLレバー:5×100×2枚、リング:外径100・80、引くシールΦ60
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする