曜日別特売

HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠

HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 - ノーブランドHOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 - ノーブランド

扉はキャッチ付きで、扉閉時残り15度以下になると扉が引き込まれ閉まります。任意の4桁の暗証番号で施解錠するダイヤル錠です。横連結、上下連結、壁固定用穴あり。連結用金具(ボルト・ナット・キャップ)が付属しています。

用途フリーアドレスオフィスのパーソナルロッカーに最適。材質スチールホワイト開口寸法(mm)メール開口:245×30ダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置き用です。設置には別売りのベース(RFHOS-B)が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
扉寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11216829HOS-PDAT10504X-W41下置き用(要ベース) 2列2段 H1050 ホワイト900×450×1050393×400×棚上125/棚下330445W×520H
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11216847HOS-PDAT17406X-W63下置き用(要ベース) 2列3段 H1740 ホワイト900×450×1740393×400×棚上(上段)385(中下段)125/棚下(上段)125(中下段)385445W×575H
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11216865HOS-PDAT17408X-W69下置き用(要ベース) 2列4段 H1740 ホワイト900×450×1740393×400×棚上(上段)265(中下段)100/棚下(上段)100(中下段)265445W×430H
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする