AFF WARE
AFF充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載モデル
ボタンを押すこと無くON・OFF設定が可能なタッチレスセンサー搭載のUSB充電式ヘッドライトです。多彩な点灯パターンが搭載されています。
用途
ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
付属品
USBケーブル
色
ブラック
質量(g)
90
全光束(Lm)
最大400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×45×31
センサー
赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
連続使用時間(時間)
約3
インターフェース
USB Type-C
点灯方式
メイン強点灯・メイン弱点灯・サイド強点灯・サイド弱点灯・赤色点灯・赤色点滅
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11255618
AFF-HD008
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください