モバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2)

モバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコムモバイルバッテリー マグネット式 <ワイヤレス充電/USB充電 両対応> 10000mAh 大容量 入出力(Type-C ×2) - エレコム

MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。
強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。
※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。
コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。
USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。
※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。
NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。
本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合
※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
本製品には充電用ケーブルは付属していません。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品なしブラック質量(g)約220出力(W)USB Type-Cポート:20、ワイヤレス充電:7.5、複数ポート使用時合計:18規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9対応機種Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×20.1×66.6充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2.22電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間使用可能回数【繰り返し】500回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11283040EC-C26BK
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする