ヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ

ヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコムヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコムヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコムヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコムヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコムヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコムヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコムヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ - エレコム

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。
※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。
※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
40mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームコントローラーとミュートボタンが、片側ハウジング部分に集約されたケーブル片出しタイプです。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
持ち運びに便利なポーチを付属品として同梱しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品ウインドスクリーン、ポーチブラック質量(g)約130(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×75×200(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】50マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11283049HS-HP07SUBK
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする