AFF WARE
AFF充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載
吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途
作業用のライトとして
色
ブラック
質量(g)
210
全光束(Lm)
最大600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×30×300
連続使用時間(時間)
強点灯時約3
インターフェース
USB Type-C
LED色
昼白色
点灯方式
強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅
バッテリー容量(mAh)
2400
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11255609
AFF-WL022
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください