AFF WARE
AFFポケットライト
ポケットサイズの充電式LEDの懐中電灯です。多彩な点灯パターンとズーム機能が搭載されています。
質量(g)
93
全光束(Lm)
強450・中130・弱60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×25×145
インターフェース
USB Type-C
点灯方式
強点灯・中点灯・弱点灯・高速点滅・低速点滅
バッテリー容量(mAh)
1500
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11255566
AFF-PLK001-BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
11255575
AFF-PLK001-BL
ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
11255591
AFF-PLK001-GR
グリーン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
11255600
AFF-PLK001-OR
オレンジ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください