HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型

HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト クリーンフーズ パネル付型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1345幅(mm)264カバーアクリル(透明・帯電防止処理)取付天井直付型高さ(mm)93備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。別途お問い合わせください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11258646XFX430ZHNLE96.7クリーンフーズ、省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4300HN LE9出力型:定格出力型、出力固定型
114,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258655XFX440ZHNLE96.7クリーンフーズ、省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4400HN LE9出力型:定格出力型、出力固定型
116,100
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272077XFX400ZENLE96.8クリーンフーズ、一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4000EN LE9定格出力型、出力固定型
138,500
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272086XFX420ZENLE96.7クリーンフーズ、一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4200EN LE9定格出力型、出力固定型
108,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272095XFX430ZENLE96.7クリーンフーズ、一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4300EN LE9定格出力型、出力固定型
109,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272111XFX450ZENLE96.7クリーンフーズ、一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4500EN LE9定格出力型、出力固定型
115,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272120XFX460ZENLE96.7クリーンフーズ、一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4600EN LE9定格出力型、出力固定型
120,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272129XFX450ZHNLE96.7クリーンフーズ、省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4500HN LE9定格出力型、出力固定型
120,100
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272138XFX460ZHNLE96.7クリーンフーズ、省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42575、【ライトバー】NEL4600HN LE9定格出力型、出力固定型
124,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする