曜日別特売

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)
適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11266976XFX460KHVLE9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600HV LE93500温白色177.4器具:6440
43,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266985XFX460KHWLE9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600HW LE94000白色180.9器具:6570
43,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266967XFX460KHNLE9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600HN LE95000昼白色186.5器具:6770
43,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする