曜日別特売

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全25種類を絞り込む
幅(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11281457XFX459PHVLE9-12541703.2省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,10014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281466XFX459PHNLE9-12541703.2省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,10014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281475XFX459PHWLE9-12541703.2省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,10014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281491XFX469PHVLE9-12541703.2省エネタイプ・6900 lmタイプ
51,70016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281500XFX469PHNLE9-12541703.2省エネタイプ・6900 lmタイプ
51,70016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281509XFX469PHWLE9-12541703.2省エネタイプ・6900 lmタイプ
51,70016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281518XFX459RHVLE9-12742103.3省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,80014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281527XFX459RHNLE9-12742103.3省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,80014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281536XFX459RHWLE9-12742103.3省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,80014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281545XFX469RHVLE9-12742103.3省エネタイプ・6900 lmタイプ
52,40016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281561XFX469RHNLE9-12742103.3省エネタイプ・6900 lmタイプ
52,40016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281570XFX469RHWLE9-12742103.3省エネタイプ・6900 lmタイプ
52,40016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281579XFX459UHVLE9-12542403.4省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,90014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281588XFX459UHNLE9-12542403.4省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,90014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281597XFX459UHWLE9-12542403.4省エネタイプ・5200 lmタイプ
47,90014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281606XFX469UHVLE9-12542403.4省エネタイプ・6900 lmタイプ
52,50016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281615XFX469UHNLE9-12542403.4省エネタイプ・6900 lmタイプ
52,50016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281631XFX469UHWLE9-12542403.4省エネタイプ・6900 lmタイプ
52,50016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281640XFX459VHVLE9-12743283.9省エネタイプ・5200 lmタイプ
49,00014,980
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
11281649XFX459VHNLE9-12743283.9省エネタイプ・5200 lmタイプ
49,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281658XFX459VHWLE9-12743283.9省エネタイプ・5200 lmタイプ
49,00014,980
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
11281667XFX469VHVLE9-12743283.9省エネタイプ・6900 lmタイプ
53,60017,980
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
11281676XFX469VHNLE9-12743283.9省エネタイプ・6900 lmタイプ
53,60017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281685XFX469VHWLE9-12743283.9省エネタイプ・6900 lmタイプ
53,60017,980
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
68757285XFX459VHNLE9【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12743283.9省エネタイプ・5200 lmタイプ
42,60012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする