天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)調光はできません。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11280328XFX405EENLE95.8マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42764J 、【ライトバー】NEL4000EN LE9、【ルーバ】FSK42270F150.5
85,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280337XFX415EENLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42764J 、【ライトバー】NEL4100EN LE9、【ルーバ】FSK42270F128.2
54,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280346XFX425EENLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4200EN LE9、【ルーバ】FSK42270F128.8
56,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280355XFX435EENLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4300EN LE9、【ルーバ】FSK42270F132.5
56,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280371XFX445EENLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4400EN LE9、【ルーバ】FSK42270F134.8
58,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280380XFX455EENLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4500EN LE9、【ルーバ】FSK42270F137.3
62,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280389XFX465EENLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4600EN LE9、【ルーバ】FSK42270F135
67,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280398XFX455EHNLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4500HN LE9、【ルーバ】FSK42270F163.4
67,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280407XFX465EHNLE95.7マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42764J 、【ライトバー】NEL4600HN LE9、【ルーバ】FSK42270F160.3
71,900
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする