曜日別特売

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全39種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11269871XFX409DEVLE92.8一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EV LE93500
58,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269880XFX409DENLE92.8一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EN LE95000
58,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269889XFX409DEWLE92.8一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EW LE94000
58,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269898XFX419DEVLE92.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EV LE93500
26,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269907XFX419DEDLE92.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100ED LE96500
26,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269916XFX419DENLE92.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EN LE95000
26,600
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269925XFX419DELLE92.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EL LE93000
26,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269941XFX419DEWLE92.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123 、【ライトバー】NEL4100EW LE94000
26,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269950XFX429DEVLE92.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EV LE93500
28,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269959XFX429DEDLE92.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200ED LE96500
28,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269968XFX429DENLE92.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EN LE95000
28,400
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269977XFX429DELLE92.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123 、【ライトバー】NEL4200EL LE93000
28,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269986XFX429DEWLE92.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EW LE94000
28,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11269995XFX439DEVLE92.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EV LE93500
28,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270011XFX439DEDLE92.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300ED LE96500
28,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270020XFX439DENLE92.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EN LE95000
28,900
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270029XFX439DELLE92.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EL LE93000
28,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270038XFX439DEWLE92.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EW LE94000
28,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270047XFX449DEVLE92.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EV LE93500
31,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270056XFX449DEDLE92.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400ED LE96500
31,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270065XFX449DENLE92.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EN LE95000
31,000
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
11270081XFX449DELLE92.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EL LE93000
31,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270090XFX449DEWLE92.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EW LE94000
31,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270099XFX459DEVLE92.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EV LE93500
35,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270108XFX459DEDLE92.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500ED LE96500
35,000
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270117XFX459DENLE92.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EN LE95000
35,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
11270126XFX459DELLE92.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123 、【ライトバー】NEL4500EL LE93000
35,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270135XFX459DEWLE92.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EW LE94000
35,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270151XFX469DEVLE92.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EV LE93500
39,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270160XFX469DEDLE92.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600ED LE96500
39,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270169XFX469DENLE92.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EN LE95000
39,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
11270178XFX469DELLE92.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EL LE93000
39,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270187XFX469DEWLE92.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EW LE94000
39,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270196XFX459DHVLE92.7省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HV LE93500
39,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270205XFX459DHNLE92.7省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HN LE95000
39,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270221XFX459DHWLE92.7省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HW LE94000
39,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270230XFX469DHVLE92.7省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HV LE93500
44,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270239XFX469DHNLE92.7省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HN LE95000
44,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270248XFX469DHWLE92.7省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HW LE94000
44,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする