曜日別特売

学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート

学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)75備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全39種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11258926XFX405GEVLE94スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4000EV LE93500
74,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258935XFX405GENLE94スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4000EN LE95000
74,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258951XFX405GEWLE94スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4000EW LE94000
74,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258960XFX415GEVLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4100EV LE93500
43,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258969XFX415GEDLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4100ED LE96500
43,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258978XFX415GENLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4100EN LE95000
43,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258987XFX415GELLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4100EL LE93000
43,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258996XFX415GEWLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42591J 、【ライトバー】NEL4100EW LE94000
43,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259005XFX425GEVLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4200EV LE93500
45,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259021XFX425GEDLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4200ED LE96500
45,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259030XFX425GENLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4200EN LE95000
45,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259039XFX425GELLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4200EL LE93000
45,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259048XFX425GEWLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4200EW LE94000
45,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259057XFX435GEVLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4300EV LE93500
45,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259066XFX435GEDLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4300ED LE96500
45,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259075XFX435GENLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42591J 、【ライトバー】NEL4300EN LE95000
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259091XFX435GELLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4300EL LE93000
45,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259100XFX435GEWLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4300EW LE94000
45,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259109XFX445GEVLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4400EV LE93500
47,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259118XFX445GEDLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4400ED LE96500
47,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259127XFX445GENLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4400EN LE95000
47,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259136XFX445GELLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4400EL LE93000
47,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259145XFX445GEWLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4400EW LE94000
47,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259161XFX455GEVLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42591J 、【ライトバー】NEL4500EV LE93500
51,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259170XFX455GEDLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4500ED LE96500
51,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259179XFX455GENLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4500EN LE95000
51,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259188XFX455GELLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4500EL LE93000
51,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259197XFX455GEWLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4500EW LE94000
51,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259206XFX465GEVLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4600EV LE93500
56,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259215XFX465GEDLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4600ED LE96500
56,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259231XFX465GENLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42591J 、【ライトバー】NEL4600EN LE95000
56,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259240XFX465GELLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4600EL LE93000
56,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259249XFX465GEWLE93.9スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4600EW LE94000
56,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259258XFX455GHVLE93.9スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42591J 、【ライトバー】NEL4500HV LE93500
56,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259267XFX455GHNLE93.9スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4500HN LE95000
56,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259276XFX455GHWLE93.9スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4500HW LE94000
56,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259285XFX465GHVLE93.9スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4600HV LE93500
60,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259301XFX465GHNLE93.9スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4600HN LE95000
60,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11259310XFX465GHWLE93.9スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NEL4600HW LE94000
60,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする