曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11276591XFX400FEVLE91703.4フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4000EV LE9
69,100
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276600XFX400FENLE91703.4フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4000EN LE9
69,100
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276609XFX400FEWLE91703.4フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J、ライトバー】NEL4000EW LE9
69,100
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276618XFX410FEVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EV LE9
37,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276627XFX410FEDLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100ED LE9
37,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276636XFX410FENLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EN LE9
37,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276645XFX410FELLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EL LE9
37,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276661XFX410FEWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EW LE9
37,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276670XFX420FEVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EV LE9
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276679XFX420FEDLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200ED LE9
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276688XFX420FENLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EN LE9
39,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276697XFX420FELLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EL LE9
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276706XFX420FEWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EW LE9
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276715XFX430FEVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EV LE9
40,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276731XFX430FEDLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300ED LE9
40,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276740XFX430FENLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EN LE9
40,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276749XFX430FELLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4300EL LE9
40,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276758XFX430FEWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4300EW LE9
40,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276767XFX440FEVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400EV LE9
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276776XFX440FEDLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400ED LE9
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276785XFX440FENLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EN LE9
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276801XFX440FELLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EL LE9
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276810XFX440FEWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EW LE9
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276819XFX450FEVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EV LE9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276828XFX450FEDLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500ED LE9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276837XFX450FENLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EN LE9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276846XFX450FELLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4500EL LE9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276855XFX450FEWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EW LE9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276871XFX460FEVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EV LE9
50,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276880XFX460FEDLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600ED LE9
50,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276889XFX460FENLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EN LE9
50,700
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276898XFX460FELLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EL LE9
50,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276907XFX460FEWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EW LE9
50,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276916XFX450FHVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HV LE9
50,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276925XFX450FHNLE91703.3フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HN LE9
50,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276941XFX450FHWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4500HW LE9
50,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276950XFX460FHVLE91703.3フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4600HV LE9
55,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276959XFX460FHNLE91703.3フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HN LE9
55,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276968XFX460FHWLE91703.3フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HW LE9
55,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276977XFX400EENLE92384.1フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4000EN LE9
70,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276986XFX410EENLE92384フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4100EN LE9
39,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276995XFX420EENLE92384フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4200EN LE9
41,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277011XFX430EENLE92384フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4300EN LE9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277020XFX440EENLE92384フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4400EN LE9
43,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277029XFX450EENLE92384フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4500EN LE9
47,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277038XFX460EENLE92384フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4600EN LE9
52,200
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277047XFX450EHNLE92384フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42764J 、【ライトバー】NEL4500HN LE9
52,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277056XFX460EHNLE92384フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42764J、【ライトバー】NEL4600HN LE9
56,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする