曜日別特売

学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート

学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235遮光(°)横方向24内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11274080XFX408GEVLE91703.2スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56調光機能:調光対応なし
66,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274089XFX408GENLE91703.2スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56調光機能:調光対応なし
66,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274098XFX408GEWLE91703.2スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56調光機能:調光対応なし
66,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274107XFX418GEVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
34,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274116XFX418GEDLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
34,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274125XFX418GENLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
34,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274141XFX418GELLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
34,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274150XFX418GEWLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
34,900
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274159XFX428GEVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
36,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274168XFX428GEDLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
36,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274177XFX428GENLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
36,700
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274186XFX428GELLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
36,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274195XFX428GEWLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
36,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274211XFX438GEVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3調光機能:調光対応なし
37,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274220XFX438GEDLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3調光機能:調光対応なし
37,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274229XFX438GENLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3調光機能:調光対応なし
37,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274238XFX438GELLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3調光機能:調光対応なし
37,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274247XFX438GEWLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3調光機能:調光対応なし
37,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274256XFX448GEVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25調光機能:調光対応なし
39,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274265XFX448GEDLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25調光機能:調光対応なし
39,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274281XFX448GENLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25調光機能:調光対応なし
39,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274290XFX448GELLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25調光機能:調光対応なし
39,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274299XFX448GEWLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25調光機能:調光対応なし
39,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274308XFX458GEVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9調光機能:調光対応なし
43,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274317XFX458GEDLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9調光機能:調光対応なし
43,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274326XFX458GENLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9調光機能:調光対応なし
43,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274335XFX458GELLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9調光機能:調光対応なし
43,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274351XFX458GEWLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9調光機能:調光対応なし
43,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274360XFX468GEVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274369XFX468GEDLE91703.1kスクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274378XFX468GENLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274387XFX468GELLE91703.1スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274396XFX468GEWLE91703.1kスクールコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274405XFX458GHVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274421XFX458GHNLE91703.1スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274430XFX458GHWLE91703.1スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3調光機能:調光対応なし
47,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274439XFX468GHVLE91703.1スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3調光機能:調光対応なし
52,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274448XFX468GHNLE91703.1スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3調光機能:調光対応なし
52,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274457XFX468GHWLE91703.1スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3調光機能:調光対応なし
52,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274466XFX407GEVLE92403.4スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56調光機能:調光対応なし
67,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274475XFX407GENLE92403.4スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56調光機能:調光対応なし
67,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274491XFX407GEWLE92403.4スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56調光機能:調光対応なし
67,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274500XFX417GEVLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274509XFX417GEDLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274518XFX417GENLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
36,400
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274527XFX417GELLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274536XFX417GEWLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1調光機能:調光対応なし
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274545XFX427GEVLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274561XFX427GEDLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274570XFX427GENLE92403.3スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3調光機能:調光対応なし
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする