曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板分類グレア:V2平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11278045XFX402FEVLE93.9高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4000EV LE9、【ルーバ】FSK412253500
100,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278061XFX402FENLE93.9高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4000EN LE9、【ルーバ】FSK412255000
100,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278070XFX402FEWLE93.9高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4000EW LE9、【ルーバ】FSK412254000
100,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278079XFX412FEVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EV LE9、【ルーバ】FSK412253500
68,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278088XFX412FEDLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100ED LE9、【ルーバ】FSK412256500
68,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278097XFX412FENLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EN LE9、【ルーバ】FSK412255000
68,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278106XFX412FELLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EL LE9、【ルーバ】FSK412253000
68,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278115XFX412FEWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EW LE9、【ルーバ】FSK412254000
68,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278131XFX422FEVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EV LE9、【ルーバ】FSK412253500
70,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278140XFX422FEDLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4200ED LE9、【ルーバ】FSK412256500
70,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278149XFX422FENLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EN LE9、【ルーバ】FSK412255000
70,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278158XFX422FELLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EL LE9、【ルーバ】FSK412253000
70,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278167XFX422FEWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EW LE9、【ルーバ】FSK412254000
70,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278176XFX432FEVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EV LE9、【ルーバ】FSK412253500
70,900
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278185XFX432FEDLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300ED LE9、【ルーバ】FSK412256500
70,900
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278201XFX432FENLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EN LE9、【ルーバ】FSK412255000
70,900
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278210XFX432FELLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EL LE9、【ルーバ】FSK412253000
70,900
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278219XFX432FEWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EW LE9、【ルーバ】FSK412254000
70,900
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278228XFX442FEVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400EV LE9、【ルーバ】FSK41223500
73,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278237XFX442FEDLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400ED LE9、【ルーバ】FSK412256500
73,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278246XFX442FENLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EN LE9、【ルーバ】FSK412255000
73,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278255XFX442FELLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400EL LE9、【ルーバ】FSK412253000
73,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278271XFX442FEWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EW LE9、【ルーバ】FSK412254000
73,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278280XFX452FEVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EV LE9、【ルーバ】FSK412253500
77,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278289XFX452FEDLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500ED LE9、【ルーバ】FSK412256500
77,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278298XFX452FENLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EN LE9、【ルーバ】FSK412255000
77,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278307XFX452FELLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EL LE9、【ルーバ】FSK412253000
77,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278316XFX452FEWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EW LE9、【ルーバ】FSK412254000
77,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278325XFX462FEVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EV LE9、【ルーバ】FSK412253500
81,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278341XFX462FEDLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600ED LE9、【ルーバ】FSK412256500
81,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278350XFX462FENLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4600EN LE9、【ルーバ】FSK412255000
81,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278359XFX462FELLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EL LE9、【ルーバ】FSK412253000
81,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278368XFX462FEWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EW LE9、【ルーバ】FSK412254000
81,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278377XFX452FHVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HV LE9、【ルーバ】FSK412253500
81,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278386XFX452FHNLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4500HN LE9、【ルーバ】FSK412255000
81,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278395XFX452FHWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HW LE9、【ルーバ】FSK412254000
81,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278411XFX462FHVLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HV LE9、【ルーバ】FSK412253500
86,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278420XFX462FHNLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HN LE9、【ルーバ】FSK412255000
86,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278429XFX462FHWLE93.8高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HW LE9、【ルーバ】FSK412254000
86,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする