曜日別特売

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11268166XFX400AEVLE9ガード(別売):FK415341502.2一般タイプ・10000 lmタイプ56
56,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268175XFX400AENLE9ガード(別売):FK415341502.2一般タイプ・10000 lmタイプ56
56,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268191XFX400AEWLE9ガード(別売):FK415341502.2一般タイプ・10000 lmタイプ56
56,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268200XFX410AEVLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,000
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268209XFX410AEDLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,000
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268218XFX410AENLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,000
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268227XFX410AELLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,000
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268236XFX410AEWLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,000
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268245XFX420AEVLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
26,800
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268261XFX420AEDLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
26,800
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268270XFX420AENLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
26,800
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268279XFX420AELLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
26,800
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268288XFX420AEWLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
26,800
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268297XFX430AEVLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
27,300
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268306XFX430AEDLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
27,300
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268315XFX430AENLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
27,300
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268331XFX430AELLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
27,300
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268340XFX430AEWLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
27,300
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268349XFX440AEVLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・4000 lmタイプ25
29,400
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268358XFX440AEDLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・4000 lmタイプ25
29,400
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268376XFX440AELLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・4000 lmタイプ25
29,400
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268385XFX440AEWLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・4000 lmタイプ25
29,400
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268401XFX450AEVLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
33,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268410XFX450AEDLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
33,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268419XFX450AENLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
33,400
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
11268428XFX450AELLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
33,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268437XFX450AEWLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
33,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268446XFX460AEVLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268455XFX460AEDLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268471XFX460AENLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
38,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
11268480XFX460AELLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268489XFX460AEWLE9ガード(別売):FK415341502.1一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268498XFX450AHVLE9ガード(別売):FK415341502.1省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268507XFX450AHNLE9ガード(別売):FK415341502.1省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268516XFX450AHWLE9ガード(別売):FK415341502.1省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268525XFX460AHVLE9ガード(別売):FK415341502.1省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
42,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268550XFX460AHWLE9ガード(別売):FK415341502.1省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
42,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268559XFX400DEVLE9ガード(別売):FK415342302.5一般タイプ・10000 lmタイプ56
56,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268568XFX400DENLE9ガード(別売):FK415342302.5一般タイプ・10000 lmタイプ56
56,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
11268577XFX400DEWLE9ガード(別売):FK415342302.5一般タイプ・10000 lmタイプ56
56,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268586XFX410DEVLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268595XFX410DEDLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268611XFX410DENLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,200
7,598
8,358(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268620XFX410DELLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268629XFX410DEWLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
25,200
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268638XFX420DEVLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
27,000
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268647XFX420DEDLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
27,000
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268656XFX420DENLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
27,000
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268665XFX420DELLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
27,000
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268681XFX420DEWLE9ガード(別売):FK415342302.4一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
27,000
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 伝統芸能を披露する神社拝殿の照明取替
株式会社トータル技術工房建設業・工事業

取替前が蛍光灯の2灯タイプが3台で舞台9点での照度測定結果が平均51Lux
取替後は本機種3台を蛍光灯が取り付けられていた位置に取り付けし同測定で
平均267Luxでした。
氏子の皆様からは非常に明るくなったと高評価を頂きました。
施工に関しては特に問題なく約2時間で工事完了できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする