天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11272147XFX400CEVLE93.3一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4000EV LE93500
67,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272156XFX400CENLE93.3一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4000EN LE95000
67,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272165XFX400CEWLE93.3一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4000EW LE94000
67,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272181XFX410CEVLE93.2一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100EV LE93500
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272190XFX410CEDLE93.2一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100ED LE96500
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272199XFX410CENLE93.2一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100EN LE95000
36,400
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272208XFX410CELLE93.2一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100EL LE93000
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272217XFX410CEWLE93.2一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100EW LE94000
36,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272226XFX420CEVLE93.2一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4200EV LE93500
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272235XFX420CEDLE93.2一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200ED LE96500
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272251XFX420CENLE93.2一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200EN LE95000
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272260XFX420CELLE93.2一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200EL LE93000
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272269XFX420CEWLE93.2一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200EW LE94000
38,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272278XFX430CEVLE93.2一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300EV LE93500
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272287XFX430CEDLE93.2一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300ED LE96500
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272296XFX430CENLE93.2一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300EN LE95000
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272305XFX430CELLE93.2一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300EL LE93000
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272321XFX430CEWLE93.2一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300EW LE94000
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272330XFX440CEVLE93.2一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400EV LE93500
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272339XFX440CEDLE93.2一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400ED LE96500
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272348XFX440CENLE93.2一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400EN LE95000
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272357XFX440CELLE93.2一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400EL LE93000
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272366XFX440CEWLE93.2一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400EW LE94000
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272375XFX450CEVLE93.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EV LE93500
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272391XFX450CEDLE93.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500ED LE96500
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272400XFX450CENLE93.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EN LE95000
44,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272409XFX450CELLE93.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EL LE93000
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272418XFX450CEWLE93.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EW LE94000
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272427XFX460CEVLE93.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EV LE93500
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272436XFX460CEDLE93.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600ED LE96500
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272445XFX460CENLE93.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EN LE95000
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272461XFX460CELLE93.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EL LE93000
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272470XFX460CEWLE93.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EW LE94000
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272479XFX450CHVLE93.2省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4500HV LE93500
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272488XFX450CHNLE93.2省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500HN LE95000
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272497XFX450CHWLE93.2省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500HW LE94000
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272506XFX460CHVLE93.2省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600HV LE93500
54,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272515XFX460CHNLE93.2省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600HN LE95000
54,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272531XFX460CHWLE93.2省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600HW LE94000
54,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする