天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摘要
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11261857XFX434FHVLE9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4300HV LE9、【ルーバ】FSK412593500
74,300
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261866XFX434FHNLE9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HN LE9、【ルーバ】FSK412595000
74,300
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261875XFX434FHWLE9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HW LE9、【ルーバ】FSK412594000
74,300
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261891XFX444FHVLE9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400HV LE9、【ルーバ】FSK412593500
76,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261900XFX444FHNLE9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400HN LE9、【ルーバ】FSK412595000
76,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261909XFX444FHWLE9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400HW LE9、【ルーバ】FSK412594000
76,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする