曜日別特売

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。
調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。
一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。

取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)ウィズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11264280XFX439PEVRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ温白色2940
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264289XFX439PEDRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ昼光色3020
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264298XFX439PELRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ電球色2850
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264307XFX439PEWRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ白色2970
38,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264316XFX449PEVRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ温白色3690
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264325XFX449PEDRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ昼光色3740
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264341XFX449PENRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ昼白色3880
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264350XFX449PELRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ電球色3560
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264359XFX449PEWRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ白色3720
40,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264368XFX459PEVRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ温白色4800
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264377XFX459PEDRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ昼光色4850
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264386XFX459PELRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ電球色4630
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264395XFX459PEWRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ白色4840
44,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264411XFX469PEVRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ温白色6370
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264420XFX469PEDRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ昼光色6450
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264429XFX469PELRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ電球色6140
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264438XFX469PEWRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ白色6490
49,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264447XFX439REVRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ温白色2940
39,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264456XFX439REDRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ昼光色3020
39,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264465XFX439RELRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ電球色2850
39,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264481XFX439REWRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ白色2970
39,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264490XFX449REVRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ温白色3690
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264499XFX449REDRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ昼光色3740
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264508XFX449RENRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ昼白色3880
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264517XFX449RELRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ電球色3560
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264526XFX449REWRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ白色3720
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264535XFX459REVRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ温白色4800
45,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264551XFX459REDRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ昼光色4850
45,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264560XFX459RELRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ電球色4630
45,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264569XFX459REWRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ白色4840
45,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264578XFX469REVRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ温白色6370
50,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264587XFX469REDRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ昼光色6450
50,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264596XFX469RELRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ電球色6140
50,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264605XFX469REWRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ白色6490
50,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264621XFX439UEVRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ温白色2940
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264630XFX439UEDRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ昼光色3020
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264639XFX439UELRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ電球色2850
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264648XFX439UEWRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ白色2970
39,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264657XFX449UEVRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ温白色3690
41,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264666XFX449UEDRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ昼光色3740
41,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264675XFX449UENRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ昼白色3880
41,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264691XFX449UELRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ電球色3560
41,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264700XFX449UEWRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ白色3720
41,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264709XFX459UEVRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ温白色4800
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264718XFX459UEDRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ昼光色4850
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264727XFX459UELRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ電球色4630
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264736XFX459UEWRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ白色4840
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264745XFX469UEVRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ温白色6370
50,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264761XFX469UEDRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ昼光色6450
50,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264770XFX469UELRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ電球色6140
50,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする