曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。
調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。
一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。

取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)ウィズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
摘要
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11265391XFX430PEDRC912541702.5水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265400XFX430PELRC912541702.5水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265409XFX430PEVRC912541702.5水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265418XFX430PEWRC912541702.5水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265427XFX430REDRC912742102.6水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265436XFX430RELRC912742102.6水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265445XFX430REVRC912742102.6水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265461XFX430REWRC912742102.6水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265470XFX430UEDRC912542402.7水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265479XFX430UELRC912542402.7水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265488XFX430UEVRC912542402.7水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265497XFX430UEWRC912542402.7水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
36,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265506XFX430VEDRC912743283.1水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
37,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265515XFX430VELRC912743283.1水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
37,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265531XFX430VEVRC912743283.1水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
37,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265540XFX430VEWRC912743283.1水平天井埋込専用一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ
37,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265549XFX460PEDRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
46,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265558XFX460PELRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
46,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265567XFX460PEVRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
46,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265576XFX460PEWRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
46,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265585XFX460REDRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265601XFX460RELRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265610XFX460REVRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265619XFX460REWRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265628XFX460UEDRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265637XFX460UELRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265646XFX460UEVRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265655XFX460UEWRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
47,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265671XFX460VEDRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
48,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265680XFX460VELRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
48,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265689XFX460VEVRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
48,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265698XFX460VEWRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ
48,500
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265707XFX450PEDRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265716XFX450PELRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265725XFX450PEVRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265741XFX450PEWRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265750XFX450REDRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265759XFX450RELRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265768XFX450REVRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265777XFX450REWRC912742102.6◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265786XFX450UEDRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265795XFX450UELRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265811XFX450UEVRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265820XFX450UEWRC912542402.7◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
42,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265829XFX450VEDRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
43,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265838XFX450VELRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
43,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265847XFX450VEVRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
43,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265856XFX450VEWRC912743283.1◆水平天井埋込専用一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ
43,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265865XFX440PELRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ
38,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265881XFX440PEVRC912541702.5◆水平天井埋込専用一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ
38,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする