天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11266556XFX430THVLA92.8省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4300HV LA93500
45,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266565XFX430THNLA92.8省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4300HN LA95000
45,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266581XFX430THWLA92.8省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4300HW LA94000
45,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266590XFX450THVLA92.8省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4500HV LA93500
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266599XFX450THWLA92.8省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4500HW LA94000
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282796XFX400TEVLR92.9一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4000EV LR93500
69,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282805XFX400TENLR92.9一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4000EN LR95000
69,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282821XFX400TEWLR92.9一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4000EW LR94000
69,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282830XFX450THNLA92.8省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4500HN LA95000
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282839XFX460THVLA92.8省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4600HV LA93500
56,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282848XFX460THNLA92.8省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4600HN LA95000
56,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282857XFX460THWLA92.8省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42742、【ライトバー】NEL4600HW LA94000
56,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする