曜日別特売

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)
取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全48種類を絞り込む
幅(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
摘要
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11264955XFX439PHVLA912541703.2水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
44,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11264971XFX439PHNLA912541703.2水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
44,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11264980XFX439PHWLA912541703.2水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
44,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11264989XFX459PHVLA912541703.2水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
50,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11264998XFX459PHWLA912541703.2水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
50,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265007XFX439RHVLA912742103.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
45,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265016XFX439RHNLA912742103.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
45,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265025XFX439RHWLA912742103.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
45,200
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265041XFX459RHVLA912742103.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
51,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265050XFX459RHWLA912742103.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
51,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265059XFX439UHVLA912542403.4水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
45,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265068XFX439UHNLA912542403.4水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
45,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265077XFX439UHWLA912542403.4水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
45,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265086XFX459UHVLA912542403.4水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
51,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265095XFX459UHWLA912542403.4水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
51,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265111XFX439VHVLA912743283.9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
46,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265120XFX439VHNLA912743283.9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
46,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265129XFX439VHWLA912743283.9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
46,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11265138XFX459VHVLA912743283.9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
52,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11265147XFX459VHWLA912743283.9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
52,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281816XFX409PEVLR912541703.3◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281825XFX409PENLR912541703.3◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281841XFX409PEWLR912541703.3◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281850XFX459PHNLA912541703.2◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
50,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281859XFX469PHVLA912541703.2◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
55,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281868XFX469PHNLA912541703.2◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
55,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281877XFX469PHWLA912541703.2◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
55,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281886XFX409REVLR912742103.4◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281895XFX409RENLR912742103.4◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,700
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281911XFX409REWLR912742103.4◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281920XFX459RHNLA912742103.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
51,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281929XFX469RHVLA912742103.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
55,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281938XFX469RHNLA912742103.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
55,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281947XFX469RHWLA912742103.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
55,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281956XFX409UEVLR912542403.5◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281965XFX409UENLR912542403.5◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281981XFX409UEWLR912542403.5◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
69,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11281990XFX459UHNLA912542403.4◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11281999XFX469UHVLA912542403.4◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
56,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282008XFX469UHNLA912542403.4◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
56,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282017XFX469UHWLA912542403.4◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
56,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11282026XFX409VEVLR912743284◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
70,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11282035XFX409VENLR912743284◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
70,900
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282051XFX409VEWLR912743284◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
70,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11282060XFX459VHNLA912743283.9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
52,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282069XFX469VHVLA912743283.9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
57,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282078XFX469VHNLA912743283.9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
57,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11282087XFX469VHWLA912743283.9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
57,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする