リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)70電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11261078XFX439NHVLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4300HV LA9
36,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261087XFX439NHNLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4300HN LA9
36,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261096XFX439NHWLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4300HW LA9
36,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261105XFX459NHVLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4500HV LA9
42,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261121XFX459NHWLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4500HW LA9
42,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273800XFX409NEVLR92800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4000EV LR9
61,200
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
11273809XFX409NENLR92800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4000EN LR9
61,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273818XFX409NEWLR92800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4000EW LR9
61,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11273827XFX459NHNLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4500HN LA9
42,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273836XFX469NHVLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4600HV LA9
47,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273845XFX469NHNLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4600HN LA9
47,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273861XFX469NHWLA91.9600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NEL4600HW LA9
47,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする